WESCO 186-serien tunga lastbilar


Filter
Färg: Red , Typ av handtag: Tvåhandtag / verktygsstång
StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
210125
800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatisk5 284 SEK
B
210051
900 lb.51 "26 "22 "Ballongkudde6 697 SEK

186-serien tunga lastbilar

Wesco 186 -serie handbilar är konstruerade för att transportera cylindrar eller fat i industriella applikationer. Dessa tunga handbilar har stålkonstruktion som kan lyfta laster upp till 900 lb och en tvåhandskonstruktion med verktygsstång och hjul för enkel manövrering av lastbilarna. De små bak- och stora framhjulen och bakaxeldesignen möjliggör effektiv lastning och lossning av pallar. Välj från ett brett utbud av dessa handbilar, tillgängliga i längderna 25 och 26 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?