Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.080.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M8 x 1.25, 45mm Längd, 100PK | AH7TYB 38CZ04

GRAINGER M07090.080.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M8 x 1.25, 45 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TYB Modell: M07090.080.0045Korsreferens: 38CZ04 / 164J72
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
667SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd5mm
Head TypLåg
Längd45mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.984
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.080.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M8 x 1.25, 45 mm längd, 100PK
667SEK /packa