Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U607I 1 Armbåge 90 Mellanradie C x C | AE4YLM 5P082

NIBCO U607I 1 armbåge 90 mellanradie C x C

Finns i lager
Artikel: AE4YLM Modell: U607I 1Korsreferens: 5P082

Få det Maj 20, Måndag
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, mellanradie
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck494 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO U6072I 1/2 armbåge 90 mellanradie 1/2 tum | AE4YKZ 5P068 U6072I 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "70SEK
NIBCO U6072I 5/8 Armbåge 90 Mellanradie 5/8 In | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "105SEK
NIBCO U6072I 3/4 armbåge 90 mellanradie 3/4 tum | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "75SEK
NIBCO U6072I 1 armbåge 90 mellanradie 1 tum | AE4YLC 5P071 U6072I 1FTG x C494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"111SEK
NIBCO U607I 1/2 armbåge 90 mellanradie C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1/2C x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "47SEK
NIBCO U607I 3/4 Armbåge 90 Mellanradie C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4C x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U607I 1 armbåge 90 mellanradie C x C
107SEK /enhet