Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U698 3/4 Sugledning P-fälla Wrot Copper C x C | AE4YNZ 5P143

NIBCO U698 3/4 sugledning P-fälla Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AE4YNZ Modell: U698 3/4Korsreferens: 5P143
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuglinje P-fälla
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO U698 1/2 Suglinje P-fälla Wrot Copper C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "411SEK
NIBCO U698 5/8 Suglinje P-fälla Wrot Copper C x C | AE4YNY 5P142 U698 5/8631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "594SEK
NIBCO U698 11/4 Suglinje P-fälla Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi @ 100 grader F.1.375 "1.25 "949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U698 3/4 sugledning P-fälla Wrot Koppar C x C
453SEK /enhet