Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 03929N Platt fil American Smooth Rektangulär 14 In | AA4XCC 13H039

NICHOLSON 03929N Platt fil American Smooth rektangulär 14 tum

Finns i lager
Artikel: AA4XCC Modell: 03929NKorsreferens: 13H039
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt fil
KlipptypSmooth
KanterEnkelt snitt
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd14 "
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Rekommenderat handtagTillverkare Nr 21474 Plast
Tjocklek7 / 32 "
Bredd1 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypHandtag DesignLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 03797N Flat File American Second rektangulär 12 In | AA4XCA 13H037 03797NAndraIngen12 "9 / 32 "1.156 "408SEK
NICHOLSON 03980N Flat File American Bastard Rektangulär 16 In | AA4XCD 13H040 03980NBastardIngen16 "11 / 32 "1 17 / 32 "656SEK
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 tums amerikansk | AA9VLD 1G690 07894NSingel med vinklade serrationsIngen8"--227SEK
NICHOLSON 03665N Flat File 10 tums Bastard / dubbel amerikansk | AB8WKE 2A504 03665NBastard / DubbelTang10 "1 / 4 "31 / 32 "299SEK
NICHOLSON 21868HN Handfil 10 tums Flat Bastard Ergo Handtag | AE4NMQ 5LZ85 21868HNBastard / DubbelRunt ergonomiskt gummi10 "-2.5 "325SEK
NICHOLSON 03764N Flat File 12 tums Bastard / dubbel amerikansk | AE7QYE 6A625 03764NBastard / DubbelTang12 "9 / 32 "1.156 "450SEK
NICHOLSON 03731N Flat File 10 Inch Slät/dubbel amerikansk | AE7QYL 6A633 03731NSlät / dubbelIngen10 "--434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 03929N Platt fil American Smooth rektangulär 14 tum
627SEK /enhet