Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 03665N Flat File 10 tums Bastard / dubbel amerikansk | AB8WKE 2A504

NICHOLSON 03665N Flat File 10 Inch Bastard/dubbel amerikansk

Finns i lager
Artikel: AB8WKE Modell: 03665NKorsreferens: 2A504
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt fil
KlipptypBastard / Dubbel
KanterEnkelt snitt
FinishNatural
Handtag DesignTang
Längd10 "
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Tjocklek1 / 4 "
Bredd31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypHandtag DesignLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 03797N Flat File American Second rektangulär 12 In | AA4XCA 13H037 03797NAndraIngen12 "9 / 32 "1.156 "452SEK
NICHOLSON 03929N Platt fil American Smooth Rektangulär 14 In | AA4XCC 13H039 03929NSmoothIngen14 "7 / 32 "1 11 / 32 "695SEK
NICHOLSON 03980N Flat File American Bastard Rektangulär 16 In | AA4XCD 13H040 03980NBastardIngen16 "11 / 32 "1 17 / 32 "727SEK
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 tums amerikansk | AA9VLD 1G690 07894NSingel med vinklade serrationsIngen8"--251SEK
NICHOLSON 21868HN Handfil 10 tums Flat Bastard Ergo Handtag | AE4NMQ 5LZ85 21868HNBastard / DubbelRunt ergonomiskt gummi10 "-2.5 "325SEK
NICHOLSON 03764N Flat File 12 tums Bastard / dubbel amerikansk | AE7QYE 6A625 03764NBastard / DubbelTang12 "9 / 32 "1.156 "450SEK
NICHOLSON 03731N Flat File 10 Inch Slät/dubbel amerikansk | AE7QYL 6A633 03731NSlät / dubbelIngen10 "--434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 03665N Flat File 10 Inch Bastard/dubbel amerikansk
299SEK /enhet