Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072

NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In

Finns i lager
Artikel: AA4XDN Modell: 13262Korsreferens: 13H072

Få det Maj 7, Tisdag
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fil
KlipptypSmooth
Diameter3 / 8 "
KanterDubbelklipp
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd10 "
Mönsteramerikan
ProfilformFyrkant
Rekommenderat handtagTillverkare 21524 Trä, 21474 Plast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterLängdBreddPris
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "213SEK
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Smooth5 / 32 "4"-242SEK
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Bastard1 / 4 "6"-213SEK
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Smooth1 / 4 "6"1 / 4 "258SEK
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-266SEK
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Smooth5 / 16 "8"-287SEK
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Bastard1 / 2 "12 "-520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In
403SEK /enhet