Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065

NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In

Finns i lager
Artikel: AA4XDF Modell: 12967Korsreferens: 13H065
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fil
KlipptypBastard
Diameter1 / 4 "
KanterDubbelklipp
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd6"
Mönsteramerikan
ProfilformFyrkant
Rekommenderat handtagTillverkare 21520N Trä, 21474 Plast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8203106000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterLängdBreddPris
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "213SEK
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Smooth5 / 32 "4"-242SEK
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Smooth1 / 4 "6"1 / 4 "258SEK
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-266SEK
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Smooth5 / 16 "8"-287SEK
NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Smooth3 / 8 "10 "-403SEK
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Bastard1 / 2 "12 "-520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In
213SEK /enhet