Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NILFISK 1406905020 Hepa-papperspåse - Förpackning med 10 | AF4DAE 8RJX6

NILFISK 1406905020 Påse Hepa-papper - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF4DAE Modell: 1406905020Korsreferens: 8RJX6
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelväska
VäsketypTorka
Effektivitet (CT-värde) HEPA
Höjd7"
Längd4"
MaterialPapper
ÅteranvändbaraEj återanvändbar
TypTorr, HEPA, papper, ej återanvändbar
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4819400040
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellVäsketypHöjdLängdMaterialÅteranvändbaraTypBreddPris
NILFISK 1470745010 Engångspåse - Förpackning med 3 | AD9HVW 4RYH6 1470745010Damm--SyntetiskNej--662SEK
NILFISK 1470746010 Påse våt / torr trasa 4 tum - Förpackning med 3 | AD9HVX 4RYH7 1470746010Våt / torr20 "4"TygEj återanvändbar-16 "932SEK
NILFISK 1471097500 Hepa-papperspåse - 5-pack | AD9HVZ 4RYH9 1471097500-17 "4"PapperEj återanvändbarPapper, HEPA, ej återanvändbart8"520SEK
NILFISK 82367810 Påse 6 tums papper som inte kan återanvändas - Förpackning med 5 | AF4BAV 8NHA8 82367810-24 "6"PapperEj återanvändbar-10 "553SEK
NILFISK 1407015040 Påsepapper - Förpackning med 10 | AF4ZPJ 9TA41 1407015040Torka20 "4"PapperEj återanvändbar-16 "657SEK
NILFISK 107418525 Fleece väska med hög effektivitet, 4 tum B x 15 tum H, 5 st | CD3WYH 488Y72 107418525Fleece15 "15 "FleeceEj återanvändbar-4"555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NILFISK 1406905020 Påse Hepa-papper - förpackning om 10
871SEK /enhet