NORD SK9012.1-80LP / 4-97.36-A AC växelmotor 18 rpm TEFC 97.36 RA 1 HP | AH9CFW 39RK89

NORD SK9012.1-80LP/4-97.36-A AC Växelmotor 18 rpm TEFC 97.36 RA 1 HP

Finns i lager
Artikel: AH9CFW Modell: SK9012.1-80LP/4-97.36-AKorsreferens: 39RK89

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishRostfritt stålfärg
Fulllastförstärkare1.57
Växellådans materialGjutjärn
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande97.3:1
VäxeltypHelical / Bevel
GearsHärdat stål
FastigheterGjutjärn
Hz60
Mata in HP1
isolering klassF
Nyckelstorlek1/4 "x 1/4" x 2 "
Längd mindre axel19 21 / 32 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment3540.0 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten18
Ingen belastning RPM18
Antal bromsskivor som krävs0
Överbelastad belastning1076 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångNej
RotationCW / CCW
TätningarLäpp
Axel Dia.1.25 "
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypSingel vänster
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.824
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)59.69
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellFastigheterKapslingFinishHzMata in HPNyckelstorlekLängd mindre axelSmörjningPris
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Växelmotor 28 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/21/4 "Kvadrat x 1-1 / 4"15.9 "Mineralolja10 641 kr
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Växelmotor 44 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Växelmotor 71 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK172.1-71L/4 15.76 Ac-växelmotor 111 varv/min Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/4--Olja fylld25 199 kr
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/4--Olja fylld20 464 kr
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/2--Olja fylld24 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORD SK9012.1-80LP/4-97.36-A AC Växelmotor 18 rpm TEFC 97.36 RA 1 HP
27 312 kr /enhet