Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010005307 Vibrationsisolator 16 Diameter Stål | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36

NORDFAB 8010005307 Vibrationsisolator 16" diameter stål

Finns i lager
Artikel: AH2LLN Modell: 8010005307Korsreferens: 3206-1600-100000 / 29RP36

Få det Maj 22, Onsdag
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
8 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsisolator
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek16 "
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare20
Längd6.5 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekMätarePris
NORDFAB 8010005320 Vibrationsisolator 4" Diameter Stål | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30 80100053204"222 483 kr
NORDFAB 8010005322 Vibrationsisolator 6" Diameter Stål | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31 80100053226"222 963 kr
NORDFAB 8010005324 Vibrationsisolator 8" Diameter Stål | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"222 963 kr
NORDFAB 8010005316 Vibrationsisolator 10" Diameter Stål | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33 801000531610 "223 938 kr
NORDFAB 8010005318 Vibrationsisolator 12" Diameter Stål | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "226 189 kr
NORDFAB 8010005305 Vibrationsisolator 14" Diameter Stål | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35 801000530514 "206 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010005307 Vibrationsisolator 16" diameter stål
8 301 kr /enhet