Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010005535 Kanalklämma 16 Diameter Stål | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99

NORDFAB 8010005535 Kanalklämma 16 Diameter Stål

Finns i lager
Artikel: AH2LEU Modell: 8010005535Korsreferens: 3260-1600-100900 / 29RM99

Få det Maj 16, Torsdag
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek16 "
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Längd27 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)43.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekArtikelLängdPris
NORDFAB 8010005523 Kanalklämma 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Kanalklämma-298SEK
NORDFAB 8010005525 Kanalklämma 6 In | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Kanalklämma-316SEK
NORDFAB 8010005527 Kanalklämma 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Kanalklämma-356SEK
NORDFAB 8010005529 Kanalklämma 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Kanalklämma-390SEK
NORDFAB 8010005531 Kanalklämma 12 In | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Kanalklämma-394SEK
NORDFAB 8010005533 Kanalklämma 14 Diameter Stål | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98 8010005533-14 "Clamp24 "466SEK
NORDFAB 8010005629 Kanalklämma, rostfritt stål 10 tums övergripande Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Kanalklämma-846SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010005535 Kanalklämma 16 Diameter Stål
518SEK /enhet