Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010005525 Kanalklämma 6 In | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623

NORDFAB 8010005525 Kanalklämma 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LQA Modell: 8010005525Korsreferens: 3260-0600-100900 / 40D623
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalklämma
BeläggningGalvaniserad
Diameter6"
Kanalstorlek6"
Mätare22
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekArtikelLängdPris
NORDFAB 8010005523 Kanalklämma 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Kanalklämma-298SEK
NORDFAB 8010005527 Kanalklämma 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Kanalklämma-356SEK
NORDFAB 8010005529 Kanalklämma 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Kanalklämma-390SEK
NORDFAB 8010005531 Kanalklämma 12 In | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Kanalklämma-394SEK
NORDFAB 8010005533 Kanalklämma 14 Diameter Stål | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98 8010005533-14 "Clamp24 "466SEK
NORDFAB 8010005535 Kanalklämma 16 Diameter Stål | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99 8010005535-16 "Clamp27 "518SEK
NORDFAB 8010005629 Kanalklämma, rostfritt stål 10 tums övergripande Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Kanalklämma-846SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010005525 Kanalklämma 6 tum
316SEK /enhet