Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040025869 Kanalreducerare 6 x 4 | AD3LME 3222-0604-100000 / 40D557

NORDFAB 8040025869 Kanalreducerare 6 x 4

Finns i lager
Artikel: AD3LME Modell: 8040025869Korsreferens: 3222-0604-100000 / 40D557
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
1 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter6 "x 4"
Kanalstorlek6 "x 4"
Mätare22
Inloppsdiameter6"
Längd8"
MaterialStål
Utlopp Dia.4"
TypReducer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.TypPris
NORDFAB 8010005258 Vridspjällsventil 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Fjärilsventil1 551 kr
NORDFAB 8010005260 Spjällventil 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Fjärilsventil1 575 kr
NORDFAB 8010005262 Spjällventil 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Fjärilsventil1 680 kr
NORDFAB 8010005256 Fjärilsventil 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Fjärilsventil1 721 kr
NORDFAB 8010005243 Spjällventil 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Fjärilsventil2 161 kr
NORDFAB 8010000953 Armbåge 90 grader 4 in | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"90 graders armbåge1 313 kr
NORDFAB 8010000963 Armbåge 90 Grader 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 graders armbåge1 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040025869 Kanalreducerare 6 x 4
1 599 kr /enhet