Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 In | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LPQ Modell: 8040401690Korsreferens: 3249-0800-100000 / 40D614
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter8"
Kanalstorlek8"
Mätare22
Inloppsdiameter8"
Längd4"
MaterialStål
Utlopp Dia.8"
TypMaskinadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040401686 Maskinadapter 4 In | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612 80404016864"4"4"4"528SEK
NORDFAB 8040401688 Maskinadapter 6 In | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"730SEK
NORDFAB 8040401692 Maskinadapter 10 In | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "861SEK
NORDFAB 8040401694 Maskinadapter 12 In | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 tum
762SEK /enhet