Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040401970 Kanalslangadapter 10 In | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635

NORDFAB 8040401970 Kanalslangadapter 10 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LQN Modell: 8040401970Korsreferens: 3282-1000-100000 / 40D635
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
1 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalslangadapter
BeläggningGalvaniserad
Diameter10 "
Kanalstorlek10 "
Mätare22
Inloppsdiameter10 "
Längd4"
MaterialStål
Utlopp Dia.10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040401964 Kanalslangadapter 4 In | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"534SEK
NORDFAB 8040401966 Kanalslangadapter 6 In | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"697SEK
NORDFAB 8040401968 Kanalslangadapter 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"819SEK
NORDFAB 8040401972 Kanalslangadapter 12 In | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636 804040197212 "12 "12 "12 "975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040401970 Kanalslangadapter 10 tum
1 061 kr /enhet