CHAINFLEX Strömkabel, 301 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 301 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 1 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 194 grader F. , Trådfärg: Koppar , Trådstorlek: 3/0
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris (ex moms)
A
CF300-950-01-1
0.75 "Unshielded398 SEK
B
CF310-950-01-1
0.81 "Skärmad572 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?