3M Eltejp, vinyl


Filter
Färg: Svart , Material: Vinyl , Form: Kontinuerlig rulle
StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddLängdMax. SpänningPrestanda Temp.TemperaturintervallPris (ex moms)
A
88-Super-3 / 4x36YD
8.5 mil.60 oz / tumGummiharts3 / 4 "108ft.600Upp till 220 grader F.0 grader till 220 grader F.17 917 SEK
B
50-TRYCKAD-1x100FT-BULK
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.19 432 SEK
B
50-OUTTRYCKAD-4x100FT
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.15 681 SEK
B
50-OTRYCKAD-1x100FT-LÅS
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.5 271 SEK
B
50-OUTTRYCKAD-6x100FT
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi6"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.15 045 SEK
C
50-OTRYCKAD-2x100FT-BULK
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi2"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.16 713 SEK
B
50-TRYCKAD-4x100FT
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.22 620 SEK
B
50-TRYCKAD-2x100FT
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi2"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.18 711 SEK
B
50-OUTTRYCKAD-3x100FT
10 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi3"100ft.12000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.14 955 SEK
B
51-OUTTRYCKAD-2x100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi2"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.14 414 SEK
B
51-OUTTRYCKAD-4x100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.9 195 SEK
D
51-OUTTRYCKAD-6x100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi6"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.12 133 SEK
B
51 6 x x 100 fot
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi6"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.17 502 SEK
B
51-TRYCKT-4X100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi4"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.10 428 SEK
B
51-OUTTRYCKAD-1x100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.15 427 SEK
B
51-TRYCKT-2X100FT
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi2"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.17 704 SEK
B
51 1 x x 100 fot
20 mil.30 oz / tumTryckkänsligt gummi1"100ft.2000Upp till 176 grader F.-55 grader till 176 grader F.15 507 SEK

Eltejp, vinyl

3M elektriska band tillhandahåller elektrisk isolering, i kabelskarvningsarrangemang, mot strömförsörjning med spänningsvärden upp till 600V. Dessa flamhämmande vinylelektriska band klarar temperaturer från 0 till 221 grader Fahrenheit (-18 till 105 grader Celsius) och ett brett utbud av slipande partiklar, vatten, lösningsmedelsstänk och kemikalier. Välj mellan ett brett utbud av dessa UL-listade och CSA-certifierade elektriska band finns i 60-, 100- och 108-tums längdalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?