Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M20200400 Straight Union Push Inch Tube 1/4 tum - Förpackning med 10 | AB2FCM 1LRH3

NORGREN M20200400 Rak Union Push Inch Tube 1/4 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2FCM Modell: M20200400Korsreferens: 1LRH3
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak union
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
NORGREN M00200400 Straight Union 4mm Tube Polypropylen - Pack Of 10 | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Slangar4mm619SEK
NORGREN M00200600 Straight Union 6mm rör Polypropylen - Förpackning med 10 | AB2FBA 1LRB6 M00200600Slangar6mm737SEK
NORGREN M20200100 Straight Union Push Inch Tube 1/8 tum - Förpackning med 10 | AB2FCJ 1LRG9 M20200100Rör x Rör1 / 8 "451SEK
NORGREN M20200200 Straight Union Tube 5/32 tum - Förpackning med 10 | AB2FCK 1LRH1 M20200200Slangar5 / 32 "501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M20200400 Rak Union Push Inch Tube 1/4 tum - paket med 10
534SEK /enhet