SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniska expansionspluggar, 1 till 2 tum


Shaw Turn-Tite mekaniska expansionspluggar ger permanent, läckagesäker tätning av vätskepassager i hydrauliska gjutgods och grenrör utan att använda gängor / O-ringar / tätningsmedel.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
52003
1.5 "1.440" till 1.584"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite822 SEK
A
52002
1.25 "1.210" till 1.331"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite657 SEK
A
52004
1.75 "1.7" till 1.87"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite828 SEK
A
52001-1
1.125 "1.06" till 1.166"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite645 SEK
A
52002-1
1.375 "1.320" till 1.452"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite719 SEK
A
52003-1
1.625 "1.55" till 1.705"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite724 SEK
A
52004-1
1.875 "1.81" till 1.991"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite744 SEK
A
52005
2"1.92" till 2.142"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite884 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar har kroppar gjorda av zinkpläterat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De har neoprengummitätningar för vattentät drift samtidigt som de skyddar mot skadlig UV-strålning.
  • Dessa expansionspluggar är utrustade med ett T-handtag.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vilken är lufttryckshanteringskapaciteten för Shaw Marine-Turn-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar är kapabla att motstå lufttryck upp till 10 PSI.

Vilket material är T-handtaget gjort av?

Den är gjord av mässing för hållbarhet och ett glänsande utseende.

Vad är skillnaden mellan Turn-Tite- och Snap-Tite-pluggar?

Turn-Tite expansionspluggar kan täta hål säkrare jämfört med Snap-Tite handtagspluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?