Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tum - paket med 10 | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2FCP Modell: M20200402Korsreferens: 1LRH5

Få det Maj 6, Måndag
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska rak union
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "x 5 / 32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
NORGREN M00200604 Reducing Straight Union 6 x 4mm - Paket med 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Slangar6 4 mm x mm671SEK
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 tum - paket med 10 | AB2FCL 1LRH2 M20200201Slangar5 / 32 "x 1 / 8"464SEK
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 tum - paket med 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Rör x Rör1 / 4 "x 1 / 8"479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tum - paket med 10
507SEK /enhet