ENM Timmätare Lcd


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -22 till 149 F , Djup: 0.51 " , Bildskärmstyp: Display , Visningsenheter: Timmar och tiondelar , Material: ABS , Antal siffror: 6 , Temp. Räckvidd: -22 till 149 F , Terminaltyp: Spade , Timerintervall: 0 till 99,999.9 , Bredd: 2.12 "
StilModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
A
T1121BB
1.45 "x0.95"-1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433 SEK
A
T1120EB
1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481 SEK
B
T1161BB
2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC455 SEK
B
T1160EB
2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC500 SEK
B
T1160FB
2.0 "Diameteröppning50-Kan inte återställas230 VAC511 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?