Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M24680118 Vridbar sidoutslagsrör 1/8 tum - Förpackning med 10 | AB2FEY 1LRV7

NORGREN M24680118 Svängbar sido-T-rör 1/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2FEY Modell: M24680118Korsreferens: 1LRV7
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar sidoutslagsplats
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
NORGREN M01680418 Swivel Side Tee Adapter Push Inch - 10 -pack | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm996SEK
NORGREN M02680606 Swivel Side Tee Adapter Push Inch - 10 -pack | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm1 303 kr
NORGREN M24680210 Svängbart sidotrör 5/32 tum - 10 -pack | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "835SEK
NORGREN M24680410 Svängbart sidotrör 1/4 tum - 10 -pack | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "835SEK
NORGREN M24680418 Svängbart sidotrör 1/4 tum - 10 -pack | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M24680118 Svängbar sido-T-rör 1/8 tum - paket med 10
699SEK /enhet