ZURN Reducerat tryckzon Backflow Preventer


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Anslutning: FNPT , Max. Tryck: 175 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Temp. Räckvidd: 33 Deg till 180 Deg F
StilModellHöjdArtikelLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
34-375S
-Återflödeshämmare---4 365 SEK
B
34-975XLD
-Återflödeshämmare---3 985 SEK
C
2-975XL3
-Återflödeshämmare---10 774 SEK
D
1-975XL3
-Återflödeshämmare---5 538 SEK
C
112-975XL3
-Återflödeshämmare---9 730 SEK
E
34-975XL2SAG
-Återflödeshämmare---7 569 SEK
F
2-975XL2TCUSAG
-Återflödeshämmare---16 402 SEK
G
2-975XL2SAG
-Återflödeshämmare---15 815 SEK
H
2-975XL2S
-Återflödeshämmare---14 666 SEK
I
2-975XL2TCUFT
-Återflödeshämmare---13 068 SEK
J
1-975XL2SAG
-Återflödeshämmare---8 023 SEK
K
112-975XL2SAG
-Återflödeshämmare---13 893 SEK
L
2-375XLS
-Återflödeshämmare---12 967 SEK
M
1-375FT
-Återflödeshämmare---3 916 SEK
N
1-375S
-Återflödeshämmare---4 669 SEK
O
2-975XL2SEU
-Återflödeshämmare---16 272 SEK
D
34-975XL3
-Återflödeshämmare---5 235 SEK
D
12-975XL3
-Återflödeshämmare---5 130 SEK
C
114-975XL3
-Återflödeshämmare---9 653 SEK
P
34-375XLB
6 13 / 16 "Minskad press. Zonmontering8-7 / 8 "3 / 4 "6"5 247 SEK
P
12-375XLB
6 13 / 16 "Minskad press. Zonmontering8-7 / 8 "1 / 2 "6"7 935 SEK
P
1-375XLB
8"Minskad press. Zonmontering11 1 / 4 "1"8"5 550 SEK
P
2-375XLB
9 1 / 2 "Minskad press. Zonmontering16 "2"9 1 / 2 "10 543 SEK
P
112-375XLB
9 1 / 2 "Minskad press. Zonmontering15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"9 520 SEK
P
114-375XLB
9 1 / 2 "Minskad press. Zonmontering14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "13 417 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?