Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON 8300ST x 690 Hydrauliska dörrstängare Pull Dark Bronze | AD6VEH 4AVC9

NORTON 8300ST x 690 Hydrauliska dörrstängare Dra mörk brons

Finns i lager
Artikel: AD6VEH Modell: 8300ST x 690Korsreferens: 4AVC9
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
4 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialAluminium
ArmtypSkjutspår, gångjärn (drag) sida
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd54 "
FinishMörk brons
Bostadshöjd2.875 "
Husets längd13 "
Husets bredd2.125 "
Inre dörrbredd54 "
Max. Dörröppning110 grader
MonteringsstilSkjut spår, drag sida
Projektion från väggen2-1 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.58
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddMonteringsstilPris
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Closer Plus (R)Mörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.75 "Toppram4 553 kr
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulisk dörrstängare i aluminium utan hand | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Closer Plus (R)Mörk bronsAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram4 553 kr
NORTON 1601BFXAL Dörrstängare | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADAAluminiumAluminium2.625 "9.75 "2.875 "Toppram2 579 kr
NORTON 1601BFXBR Dörrstängare | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADAMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2.875 "Toppram-
RFQ
NORTON 8501XAL Hydraulisk dörrstängare | AB3DQY 1RM41 8501XALStandardAluminiumAluminium2.5 "13 "2.125 "Toppram3 752 kr
NORTON 8501XBR Hydraulisk dörrstängare | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandardMörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.125 "Toppram3 752 kr
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulisk dörrstängare | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AluminiumAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram3 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON 8300ST x 690 Hydrauliska dörrstängare Dra mörk brons
4 024 kr /enhet