Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON 1601BFXAL Dörrstängare | AB3DQQ 1RM12

NORTON 1601BFXAL Dörrstängare

Finns i lager
Artikel: AB3DQQ Modell: 1601BFXALKorsreferens: 1RM12
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
2 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmtypStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADA
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd2.625 "
Husets längd9.75 "
Husets bredd2.875 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning180 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-7 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddMonteringsstilPris
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Closer Plus (R)Mörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.75 "Toppram4 878 kr
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulisk dörrstängare i aluminium utan hand | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Closer Plus (R)Mörk bronsAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram4 878 kr
NORTON 1601BFXBR Dörrstängare | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADAMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2.875 "Toppram2 764 kr
NORTON 8501XAL Hydraulisk dörrstängare | AB3DQY 1RM41 8501XALStandardAluminiumAluminium2.5 "13 "2.125 "Toppram4 020 kr
NORTON 8501XBR Hydraulisk dörrstängare | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandardMörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.125 "Toppram4 020 kr
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulisk dörrstängare | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AluminiumAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram3 481 kr
NORTON CLP8300-TXBR Hydraulisk dörrstängare | AB3DRK 1RM65 CLP8300-TXBRCloser Plus (R)Mörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.75 "Toppram3 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON 1601BFXAL Dörrstängare
2 764 kr /enhet