Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombination Grit Waterstone 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombination Grit Waterstone 4000/8000

Finns i lager
Artikel: AB2BGV Modell: 61463624336Korsreferens: 1KYB8
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
3 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Grit Waterstone
SlipmaterialSyntetisk sten
FärgGrå / brun
GradeÄnden
Grit4000/8000
Höjd1"
Längd8"
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod6804226000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Norton 61463624336 är en kombination av kornvattensten som används för slipning av verktyg och för att skapa överlägsna kanter på plan och raka mejslar.
    • Denna Norton-slipsten har dubbelslipade, syntetiska aluminiumoxidslipmedel för snabb slipning.
    • Den är färgkodad med kornstorlekar: 4000 korn för utmärkt finish och 8000 korn för polering.
    • Denna mjukare vattensten i Norton är mjukare än andra traditionella oljestenar och ger läppande åtgärder med lågt tryck för en fin finish.

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialFärgGradeGritHöjdArtikelLängdPris
NORTON ABRASIVES 61463624450 Kombination Grit Waterstone 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Syntetisk stenBrunÄnden1000/40001"Kombination Grit Waterstone8"2 332 kr
NORTON ABRASIVES 61463624335 Kombination Grit Waterstone 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Syntetisk stenGråÄnden220/10001"Kombination Grit Waterstone8"1 459 kr
NORTON ABRASIVES 61463687670 Verktygsslipsten Kiselkarbid Medium | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-KiselkarbidGråMedium--Single Grit Utility Slipsten14.75 "489SEK
NORTON ABRASIVES 61463687675 Kombinationskorn Utility Stone | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-KiselkarbidGråGrov / fin--Kombination Grit Utility Stone14.75 "603SEK
NORTON ABRASIVES 61463685755 Kombinationskorn Bänksten Grov/fin | AB3BJK 1RDF4 614636857552"AluminiumoxidGråGrov / fin-1"Kombination Grit Benchstone8"443SEK
NORTON SLIPPAR 07660787933 Kombinerad slipskär | | AB3BJL 1RDF5 076607879332"AluminiumoxidGråGrov / fin-3 / 4 "Slipsten för kombinationskorn6"245SEK
NORTON ABRASIVES 61463685643 Kombiborrsten | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Kiselkarbid / aluminiumoxidGrå / orange / brunMedium / Fin-1"Kombination Grit Benchstone6"982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombination Grit Waterstone 4000/8000
3 185 kr /enhet