Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkyld reservdyna 4.5 tums diameter 5 / 8-11 | AD8PLR 4LL38

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkyld backupback 4.5 tums diameter 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AD8PLR Modell: 63642502122Korsreferens: 4LL38

Få det Maj 15, Onsdag
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkyld skiva Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek5/8 "-11 INT
Bakre monteringstypArbor Hole
Body MaterialGummi
DensitetMedium
Diameter4.5 "
Ansiktsmonteringsstorlek5/8 "-11 INT
AnsiktsfästeArbor Hole
Max. Hastighet11,000 rpm
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. HastighetPris
NORTON SLIP 63642504918 Luftkyld reservdyna 4 tum diameter 5 / 8-11 | AD2LFW 3RA61 636425049184"12,000 rpm675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642502122 Luftkyld backupback 4.5 tums diameter 5/8-11
829SEK /enhet