Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253161196 Slipskiva 10 tums diameter Aluminiumoxid Medium 2485 rpm | AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Slipskiva 10 tum Diameter Aluminiumoxid Medium 2485 rpm

Finns i lager
Artikel: AH4BKZ Modell: 66253161196Korsreferens: 34CD39
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
3 773 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkålsliphjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole1"
ObligationstypFörglasad
FärgGrå
GradeMedium
Grit54
HårdhetJ
Max. Varvtal2485
Specifikation32A54-JVBE
Tjocklek1"
Hjuldiameter10 "
HjultypTyp 12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHårdhetSlipmaterialArbor HoleMax. VarvtalTjocklekTypHjuldiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66252836548 Slipskiva T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-41401 / 2 "Typ 1-53 785 kr
NORTON ABRASIVES 66252837420 Slipskiva T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-41403 / 4 "Typ 1-55 290 kr
NORTON ABRASIVES 66253160024 Slipskiva T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24853 / 4 "Typ 1-13 325 kr
NORTON ABRASIVES 66253160137 Slipskiva T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24853 / 4 "Typ 1-13 374 kr
NORTON ABRASIVES 66253160749 Slipskiva T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-13 897 kr
NORTON ABRASIVES 66253160750 Slipskiva T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-13 765 kr
NORTON ABRASIVES 66253160758 Slipskiva T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-13 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253161196 Slipskiva 10 tum Diameter Aluminiumoxid Medium 2485 rpm
3 773 kr /enhet