Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup Wheel 6 x 4-3/4 x 2 Inch 5/8-11 | AF7XDP 22UT40

NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup Wheel 6 x 4-3/4 x 2 tum 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AF7XDP Modell: 66253198584Korsreferens: 22UT40
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
1 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckande kopphjul
SlipmaterialZirkoniumoxid
Arbor Storlek5 / 8-11
ObligationstypHarts
Ansiktsdiameter6"
Grit16
Max. Varvtal6000
Specifikation4NZ16-QBX406
Tjocklek2"
Hjultyp11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6804221000

Produktinformation:

    • Tillbaka Dia. (4-3 / 4 ")
    • Baktjocklek (3/4 ")
    • Fälgtjocklek (1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66253198583 Flaring Cup Wheel 4 x 3 x 2 tum x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39 662531985834"9070639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup Wheel 6 x 4-3/4 x 2 tum 5/8-11
1 119 kr /enhet