Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 kul- och spindelventil, 3/4 tums inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 kul- och spindelventil, 3/4 tums inlopp, 400 grader. F, 600 psi

Finns i lager
Artikel: BY6KWP Modell: LFFBV-3C-SS 3/4Korsreferens: 0123463
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
2 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375

Produktinformation:

Kul- och spindelventil, 3/4 tums inlopp, 400 grader. F, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 kul- och spindelventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Spakhandtag1 / 2 "400 Deg. F-40 grader F1 / 2 "1 979 kr
WATTS LFFBV-3C-SS 1 kul- och spindelventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Spakhandtag1"400 Deg. F-40 grader F1"3 316 kr
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 kul- och spindelventil, 1 1/4 tum inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Teehandtag1 1 / 4 "400 Deg. F-40 grader F1-1 / 4 "5 174 kr
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 kul- och spindelventil, 1 1/2 tum inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Spakhandtag1 1 / 2 "400 Deg. F-40 grader F1-1 / 2 "6 224 kr
WATTS LFFBV-3C-SS 2 kul- och spindelventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Spakhandtag2"400 Deg. F-40 grader F2"9 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 kul- och spindelventil, 3/4 tums inlopp, 400 grader. F, 600 psi
2 786 kr /enhet