Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Sliphjul Zirconia Alumina 6 tum Diameter | AB8TFU 26ZX13

NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Sliphjul Zirkoniumoxid Aluminium 6 Tums Diameter

Finns i lager
Artikel: AB8TFU Modell: 66253198586Korsreferens: 26ZX13

Få det Maj 17, Fredag
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
1 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaring Cup Slipskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
Arbor Storlek5 / 8-11
ObligationstypHarts
Ansiktsdiameter6"
Grit16
Max. Varvtal6000
Specifikation4NZ16-QBX406
Tjocklek2"
HjultypTyp 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6804220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillbaka Dia. (4-13 / 16 ")
    • Baktjocklek (3/4 ")
    • Fälgtjocklek (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialArbor HoleTjocklekHjuldiameterHjultypArbor StorlekAnsiktsdiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-114"1872SEK
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-115"1955SEK
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Hjul Typ 11 Face Diameter 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-115"11 097 kr
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-116"11 197 kr
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 11 med stålbaksida5/8 "-116"1945SEK
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 11 med stålbaksida5/8 "-116"11 314 kr
NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7" Diameter x 2" Tjocklek x 1.25" Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Aluminiumoxid-2"-Typ 111.25 "7"517 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Sliphjul Zirkoniumoxid Aluminium 6 Tums Diameter
1 233 kr /enhet