Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66254400259 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Korn 5/8-11 | AB7RZQ 23Z707

NORTON ABRASIVES 66254400259 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Korn 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AB7RZQ Modell: 66254400259Korsreferens: 23Z707
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialPlast
RyggviktY
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal13,300
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekSlipmaterialStödmaterialMonteringsstorlekTotal skivtypSkiva Dia.SkivtypGradeförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66623399052 Klaffskiva 4 tum x 80 korn 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-ZirkoniumoxidGlasfiber5 / 8 "Typ 294"Typ 29Medium1121SEK
NORTON ABRASIVES 66623399139 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Grit 5 / 8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-ZirkoniumoxidPlast5 / 8-11Typ 274.5 "Typ 27Medium1199SEK
NORTON ABRASIVES 66623399006 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Grit 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-AluminiumoxidblandningPlast7 / 8 "Typ 274.5 "Typ 27Medium133SEK
NORTON ABRASIVES 66623399143 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Grit 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-ZirkoniumoxidPlast7 / 8 "Typ 274.5 "Typ 27Medium1135SEK
NORTON ABRASIVES 66623399131 Klaffskiva 5 tum x 80 korn 5 / 8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-AluminiumoxidblandningPlast5 / 8-11Typ 275"Typ 27Medium1137SEK
NORTON ABRASIVES 66623399147 Klaffskiva 5 tum x 80 korn 5 / 8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-ZirkoniumoxidPlast5 / 8-11Typ 275"Typ 27Medium1204SEK
NORTON ABRASIVES 66623399010 Klaffskiva 5 tum x 80 korn 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-AluminiumoxidblandningPlast7 / 8 "Typ 275"Typ 27Medium1113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400259 Klaffskiva 4 1/2 tum x 80 Korn 5/8-11
200SEK /enhet