Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261009850 Dornmontering 3-1/8 tum längd x 1/4 tum | AF8LGZ 26ZY99

NORTON ABRASIVES 66261009850 Dornmontering 3-1/8 tum längd x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF8LGZ Modell: 66261009850Korsreferens: 26ZY99
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDornförsamling
Passar hål1 / 2 "
Max. Varvtal4800
Pilot Dia.1 / 4 "
Pilotlängd3-1 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. VarvtalBricka ODförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66261009502 Dornmontering 2-1 / 2 tum Längd x 1/4 tum | AB8TFW 26ZY98 66261009502Dornförsamling4000-1250SEK
NORTON ABRASIVES 66261059422 Dornmontering | AE7QWF 6A464 66261059422Dornförsamling-5 / 8 "1245SEK
NORTON ABRASIVES 66261059421 Dornmontering | AE7QWG 6A465 66261059421Dornförsamling-1"1226SEK
NORTON ABRASIVES 66261009851 Dornenhet 2-1/2 tum Längd x 1/4 tum | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Dornförsamling--11 094 kr
NORTON ABRASIVES 66261009852 Dornmontering 2 tums längd x 1/4 tum | AF8LHB 26ZZ02 66261009852Dornförsamling15,000-1661SEK
NORTON ABRASIVES 66261015146 Dornmontering 2 tums längd x 1/4 tum | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Dornförsamling15,000-1262SEK
NORTON ABRASIVES 66261047584 Spindel 1/4 tum Diameter x 1-3 / 4 tum Bredd x 3/16 tum Pk5 | AF8LHX 26ZZ72 66261047584Spindel för enhetliga hjul--51 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009850 Dornmontering 3-1/8 tum längd x 1/4 tum
266SEK /enhet