Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Vfn | AB9GLZ 2D450

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Vfn

Finns i lager
Artikel: AB9GLZ Modell: 66261051717Korsreferens: 2D450
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
Diameter2"
GradeVäldigt bra
Grit320
Max. Varvtal12,000
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypRakt
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritPris
NORTON ABRASIVES 66261051718 Klaffhjul non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Medium120444SEK
NORTON ABRASIVES 66261051719 Klaffhjul Non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn | AB9GMB 2D452 662610517193"Väldigt braVäldigt bra444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Vfn
337SEK /enhet