NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipbälte 1/2 tum B x 24 tum längd Ca 120gr | AB9GNT 2D526

NORTON ABRASIVES 78072718710 Sliprem 1/2 tum B x 24 tum Längd Ca 120gr

Finns i lager
Artikel: AB9GNT Modell: 78072718710Korsreferens: 2D526

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Slipande typStängd rock
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgRed
GradeÄnden
Grit120
Längd24 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialSlipande typStödmaterialRyggviktFärgGritLängdförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 78072718706 Sliprem 1/2 tum B x 18 tum Längd Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Keramisk aluminiumoxidStängd rockTygYRed12018 "151SEK
NORTON ABRASIVES 78072718753 Slipbälte 3.5 tum B x 15.5 tum längd Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rockTygYRed12015.5 "1182SEK
NORTON ABRASIVES 66261085067 Slipbälte 1 bredd x 24 tum längd Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12024 "184SEK
NORTON ABRASIVES 78072728742 Sliprem 1/2 Bredd x 12 tum Längd Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "ZirkoniumoxidBelagdPolyesterdukXBlå12012 "120SEK
NORTON ABRASIVES 66261041384 Slipbälte 1/2 bredd x 18 tum längd Grit 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12018 "149SEK
NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipbälte 1/4 bredd x 24 tum längd Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12024 "148SEK
NORTON ABRASIVES 66261044755 Sliprem 3/4 Bredd x 20.5 tum Längd Grit 120 | AF7VCP 22PD76 662610447553 / 4 "KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12020.5 "165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718710 Sliprem 1/2 tum B x 24 tum Längd Ca 120gr
50SEK /enhet