BALDOR MOTOR Ventilationsfläktmotorer


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 8 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1 , Fart: 850 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 900 rpm , Spänning: 230 V 208 V 460 V.
StilModellAmpsFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A
VAOM3560
3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 VDen 1.63528M0.500 hk12.68 "4611 455 SEK
A
VAOM3527
6.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 VDen 3.23546M1.000 hk14.93 "5413 585 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?