Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 78072727122 Sliprem 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 60 | AF7VDH 22PD94

NORTON ABRASIVES 78072727122 Slipbälte 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 60

Finns i lager
Artikel: AF7VDH Modell: 78072727122Korsreferens: 22PD94

Få det Maj 22, Onsdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialZirkoniumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialPolyesterduk
RyggviktX
FärgBlå
GradeMedium
Grit60
Längd60 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlipmaterialSlipande typBreddStödmaterialRyggviktFärgGradeförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 78072728825 Sliprem 4 W x 36 tum längdkorn 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "ZirkoniumoxidStängd rock4"PolyesterdukXBlåMedium1136SEK
NORTON ABRASIVES 69957344422 Sliprem 6 W x 48 tum längdkorn 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock6"PolyesterdukYOrangeMedium1748SEK
NORTON ABRASIVES 66261055310 Slipbälte 1/2w x 18 L Non-woven Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXMaroonMedium1150SEK
NORTON ABRASIVES 66261008972 Slipbälte 1/2w x 24 L Non-woven Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXMaroonMedium1172SEK
NORTON ABRASIVES 66254444576 Sliprem 3.5wx 15.5l non-woven Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "AluminiumoxidNon-woven3.5 "NylonXMaroonMedium1565SEK
NORTON ABRASIVES 66261055331 Sliprem 6w x 48 tum längd non-woven Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "AluminiumoxidNon-woven6"NylonXMaroonMedium11 625 kr
NORTON ABRASIVES 78072718705 Slipband 1/2 tum B x 18 tum Längd Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock1 / 2 "TygYRedMedium151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072727122 Slipbälte 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 60
108SEK /enhet