Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 78072756534 Slipband 1/2 Bredd x 24 tum Längd Korn 60 | AF7VCF 22PD68

NORTON ABRASIVES 78072756534 Sliprem 1/2 bredd x 24 tum längd korn 60

Finns i lager
Artikel: AF7VCF Modell: 78072756534Korsreferens: 22PD68
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialKeramik
Slipande typBelagd
StödmaterialPolyesterduk
RyggviktY
FärgMaroon
GradeMedium
Grit60
Längd24 "
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlipmaterialSlipande typBreddStödmaterialRyggviktFärgGradeförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 78072728825 Sliprem 4 W x 36 tum längdkorn 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "ZirkoniumoxidStängd rock4"PolyesterdukXBlåMedium1136SEK
NORTON ABRASIVES 69957344422 Sliprem 6 W x 48 tum längdkorn 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock6"PolyesterdukYOrangeMedium1748SEK
NORTON ABRASIVES 66261055310 Slipbälte 1/2w x 18 L Non-woven Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXMaroonMedium1150SEK
NORTON ABRASIVES 66261008972 Slipbälte 1/2w x 24 L Non-woven Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXMaroonMedium1172SEK
NORTON ABRASIVES 66254444576 Sliprem 3.5wx 15.5l non-woven Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "AluminiumoxidNon-woven3.5 "NylonXMaroonMedium1565SEK
NORTON ABRASIVES 66261055331 Sliprem 6w x 48 tum längd non-woven Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "AluminiumoxidNon-woven6"NylonXMaroonMedium11 625 kr
NORTON ABRASIVES 78072718705 Slipband 1/2 tum B x 18 tum Längd Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock1 / 2 "TygYRedMedium151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072756534 Sliprem 1/2 bredd x 24 tum längd korn 60
49SEK /enhet