Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 78072773764 Slipband 1/4 Bredd x 18 Längd Zirconia Alumina 120 Grit Pk50 | AF8HFL 26LV75

NORTON ABRASIVES 78072773764 Slipbälte 1/4 Bredd x 18 Längd Zirkoniumoxid Aluminium 120 Grit Pk50

Finns i lager
Artikel: AF8HFL Modell: 78072773764Korsreferens: 26LV75

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 022 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialZirkoniumoxid
Slipande typBelagd
Stödmaterialpolyester
RyggviktX
FärgBlå
GradeÄnden
Grit120
Längd18 "
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialSlipande typStödmaterialRyggviktFärgGritLängdförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 78072718706 Sliprem 1/2 tum B x 18 tum Längd Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Keramisk aluminiumoxidStängd rockTygYRed12018 "151SEK
NORTON ABRASIVES 78072718710 Slipbälte 1/2 tum B x 24 tum längd Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Keramisk aluminiumoxidStängd rockTygYRed12024 "150SEK
NORTON ABRASIVES 78072718753 Slipbälte 3.5 tum B x 15.5 tum längd Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rockTygYRed12015.5 "1182SEK
NORTON ABRASIVES 66261085067 Slipbälte 1 bredd x 24 tum längd Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12024 "184SEK
NORTON ABRASIVES 78072728742 Sliprem 1/2 Bredd x 12 tum Längd Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "ZirkoniumoxidBelagdPolyesterdukXBlå12012 "121SEK
NORTON ABRASIVES 66261041384 Slipbälte 1/2 bredd x 18 tum längd Grit 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12018 "149SEK
NORTON ABRASIVES 66261080367 Slipbälte 1/4 bredd x 24 tum längd Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KeramikBelagdPolyesterdukYOrange12024 "149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072773764 Slipbälte 1/4 Bredd x 18 Längd Zirkoniumoxid Aluminium 120 Grit Pk50
1 022 kr /packa