NOTRAX 141S0034BD Matta entrématta rödbrun 3 x 4 fot | AD2UKY 3UEU7

NOTRAX 141S0034BD Entrématta med matta Rödbrun 3 x 4 fot

Finns i lager
Artikel: AD2UKY Modell: 141S0034BDKorsreferens: 3UEU7

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta i entrématta
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigNej
FärgMaroon
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd4ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterLoop -hög
MattvävningLoop -hög
MaterialDecalon (R) Fiber
Ytmaterialpolypropylen
Tjocklek5 / 16 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLängdBreddPris
NOTRAX 141S0035BR Matta mattan brun 3 x 5 fot | AD2THT 3U001 141S0035BRBrunMatta i entrématta5ft.3ft.1 385 kr
NOTRAX 141S0035GY Ingångsmatta med heltäckningsmatta grå 3 x 5 fot | AD2THU 3U002 141S0035GYGråMatta i entrématta5ft.3ft.1 385 kr
NOTRAX 141S0035BL Matta entrématta Svart 3 x 5 fot | AD2THV 3U003 141S0035BLSvartMatta i entrématta5ft.3ft.1 385 kr
NOTRAX 141S0046BR Matta Entrématta Brun 4 x 6 fot | AD2THW 3U004 141S0046BRBrunMatta i entrématta6"4ft.2 188 kr
NOTRAX 141S0046GY Matta entrématta grå 4 x 6 fot | AD2THX 3U005 141S0046GYGråMatta i entrématta6"4ft.2 188 kr
NOTRAX 141S0046BL Heltäckningsmatta Svart 4 x 6 fot | AD2THY 3U006 141S0046BLSvartMatta i entrématta6"4ft.2 188 kr
NOTRAX 141S0034BU Matta entrématta Blå 3 x 4 fot | AD2UKR 3UET8 141S0034BUBlåMatta i entrématta4ft.3ft.1 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 141S0034BD Entrématta med matta Rödbrun 3 x 4 fot
1 133 kr /enhet