EATON Split Core strömtransformatorer


Eatons strömtransformatorer med delad kärna är idealiska för installation över primära ledare utan att koppla bort ledningarna eller avbryta den övervakade kretsen. Dessa strömtransformatorer används i energihanteringsapplikationer för att ge installationskomfort. De är idealiska för industriella rela...ying- och mätapplikationer i ställverk, växlar och motorstyrningscentraler.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
W190-050
6 862 SEK
RFQ
A
W190-025
6 140 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Växelströmmen som strömmar i huvudlindningen producerar ett alternerande magnetfält inuti den magnetiska kärnan.
  • Den magnetiska kärnan genererar sedan ömsesidigt en växelström i den efterföljande lindningen.
  • Med låg impedans arbetar denna transformator i en kortslutning.
  • Följaktligen är sekundärlindningens ström beroende av huvudlindningens ström men oberoende av belastningsimpedansen.

Funktioner

  • Dessa strömtransformatorer med delad kärna används i paneler och kontrollpaneler.
  • Dessa strömtransformatorer erbjuder 5A sekundärström.
  • De har en skadad fönsterstruktur med noggrannhet för att få optimala värden på primära amperevarv.
  • Dessa strömtransformatorer erbjuds i strömklasserna 25A och 50A.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • ANSI

Vanliga frågor

Vilken noggrannhet har Eatons strömtransformatorer med delad kärna?

0.30%

Hur ansluter man en strömtransformator?

  • En strömtransformator är ansluten i serie till den strömförande ledaren och en amperemeter är ansluten till den sekundära terminalen.
  • När den är anordnad ger amperemetern en full avböjning med antingen 1A / 5A, beroende på strömtransformatorns varvförhållande.
  • Amperemeterns skala justeras sedan efter varvförhållandet.

Vilken frekvens har Eatons strömtransformatorer med delad kärna?

60 Hz

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?