NOTRAX 620S0310BY Anti-fatigue Drainage Runner Svart / gul 3 x 10 | AB3HRN 1THG4

NOTRAX 620S0310BY Anti-trötthetsdräneringslöpare Svart/gul 3 x 10

Finns i lager
Artikel: AB3HRN Modell: 620S0310BYKorsreferens: 1THG4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntifatigue Dräneringslöpare
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
Stödmaterial0
FärgSvart med gul kant
Dräneringshål per kvm. Med.18
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd10ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
MattegenskaperHalkskydd
Matta rampmaterialVinyl
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDräneringshål
MaterialPVC
Form av dräneringshålCircle
Storlek på dräneringshål0.875 "dia.
YtmaterialVinyl
Tjocklek1"
SvetssäkerNej
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3918102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMatta ytmönsterStödmaterialFärgMaterialTjocklekBreddDräneringshål per kvm. Med.KanterPris
NOTRAX 620S0035BY Utmattningsavloppsavloppsmatta Svart / gul 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYDräneringshål-Svart med gul kantPVC1"3ft.18avfasade5 369 kr
NOTRAX 620S3060BL Mat Antifatigue Återvunnen 30 x 60 3 Ramper | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLDiamantplatta-SvartPVC1"30 "183 ramper3 623 kr
NOTRAX 620S4272BL Mat Antifatigue Återvunnen 42 x 72 3 Ramper | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLDiamantplatta-SvartPVC1"3 '6 "183 ramper5 104 kr
NOTRAX 620S3636BL Matt Mat mot trötthet Återvunnet 36 x 36 3 ramper | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLDiamantplatta-SvartPVC1"3ft.184 ramper3 025 kr
NOTRAX 620S3696BL matta Antifatigue återvunnen 36 x 96 3 ramper | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLDiamantplatta-SvartPVC1"3ft.184 ramper7 539 kr
NOTRAX 620S3096BL matta 30 tum x 96 tum svart återvunnen 3 ramper | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLDiamantplatta-SvartPVC1"30 "183 ramper5 433 kr
NOTRAX 620S0035BL Anti-trötthet dräneringsmatta Svart 3 x 5 fot | AD6YKG 4CKN4 620S0035BLDräneringshål-SvartPVC1"3ft.18avfasade4 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 620S0310BY Anti-trötthetsdräneringslöpare Svart/gul 3 x 10
9 023 kr /enhet