NOTRAX 831C0024BL75 Växelmatta Black Diamond 24 tum X75 fot | AB8JWB 25PR37

NOTRAX 831C0024BL75 Växelmatta svart diamant 24 tum X75 fot

Finns i lager
Artikel: AB8JWB Modell: 831C0024BL75Korsreferens: 25PR37

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxelmatta
Anti-trötthetNej
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd75ft.
Matta ytmönsterDiamantplatta
MaterialTyp II Diamant, PVC
Max. Använd spänning17,000 VAC
YtmaterialVinyl
Tjocklek1 / 4 "
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Använd spänning (17,000 30,000 till XNUMX XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialTjocklekBreddPris
NOTRAX 831C0036BL75 Växelmatta Black Diamond 36 tum X75 fot | AB8JWC 25PR38 831C0036BL75Svart75ft.Typ II Diamant, PVC1 / 4 "3ft.22 640 kr
NOTRAX 831C0048BL75 Växelmatta Black Diamond 48in X75 Feet | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Svart75ft.Typ II Diamant, PVC1 / 4 "4ft.36 648 kr
NOTRAX 831C0036BY-12 Växelmatta Black Diamond 3 x 12 fot | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Svart med gul kant12ft.PVC3 / 16 "3ft.4 285 kr
NOTRAX 831C0036BY-75 Växelmatta Black Diamond 3 x 75 fot | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Svart med gul kant75ft.PVC3 / 16 "3ft.25 000 kr
NOTRAX 831S0035BY Växelmatta Black Diamond 3 x 5 fot | AF2CCB 6RA10 831S0035BYSvart med gul kant5ft.PVC3 / 16 "3ft.1 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 831C0024BL75 Växelmatta svart diamant 24 tum X75 fot
18 133 kr /enhet