NOTRAX 831S0035BY Växelmatta Black Diamond 3 x 5 fot | AF2CCB 6RA10

NOTRAX 831S0035BY Växelmatta Svart Diamant 3 x 5 Fot

Finns i lager
Artikel: AF2CCB Modell: 831S0035BYKorsreferens: 6RA10

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxelmatta
Anti-trötthetNej
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd5ft.
Matta ytmönsterDiamantplatta
MaterialPVC
Max. Använd spänning17,000 VAC
YtmaterialVinyl
Tjocklek3 / 16 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3918102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Använd spänning (17,000 XNUMX VAC)

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialTjocklekBreddPris
NOTRAX 831C0024BL75 Växelmatta Black Diamond 24 tum X75 fot | AB8JWB 25PR37 831C0024BL75Svart75ft.Typ II Diamant, PVC1 / 4 "2ft.18 133 kr
NOTRAX 831C0036BL75 Växelmatta Black Diamond 36 tum X75 fot | AB8JWC 25PR38 831C0036BL75Svart75ft.Typ II Diamant, PVC1 / 4 "3ft.22 640 kr
NOTRAX 831C0048BL75 Växelmatta Black Diamond 48in X75 Feet | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Svart75ft.Typ II Diamant, PVC1 / 4 "4ft.36 648 kr
NOTRAX 831C0036BY-12 Växelmatta Black Diamond 3 x 12 fot | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Svart med gul kant12ft.PVC3 / 16 "3ft.4 285 kr
NOTRAX 831C0036BY-75 Växelmatta Black Diamond 3 x 75 fot | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Svart med gul kant75ft.PVC3 / 16 "3ft.25 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 831S0035BY Växelmatta Svart Diamant 3 x 5 Fot
1 885 kr /enhet