NOTRAX 979S0312BLRS Anti-trötthet löpare 3 fot x 12 fot svart | AF6DYM 9YDC3

NOTRAX 979S0312BLRS Anti-trötthetslöpare 3 fot x 12 fot svart

Finns i lager
Artikel: AF6DYM Modell: 979S0312BLRSKorsreferens: 9YDC3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrötthetslöpare
StödmaterialPVC-skum
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd12ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDiamantplatta
MaterialVinyl
YtmaterialVinyl
Tjocklek1"
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)94.62
Fartygets bredd (cm)36.2
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgArtikelLängdMaterialBreddPris
NOTRAX 979S0035YBRS Trötthetsmatta 3 fot x 5 fot svart med gul | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue matta5ft.Vinyl3ft.2 925 kr
NOTRAX 979S0312YBRS Anti-trötthet löpare 3 x 12 fot svart med gul | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-skumSvart med gul kantTrötthetslöpare12ft.Vinyl3ft.6 768 kr
NOTRAX 979C0024YB75RS Anti-trötthet löpare 2 x 75 fot svart med gul | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC-skumSvart med gul kantTrötthetslöpare75ft.Vinyl2ft.36 484 kr
NOTRAX 979S0023BLRS Anti-trötthetsmatta 2 fot x 3 fot svart vinyl | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC-skumSvartAntifatigue matta3ft.Vinyl2ft.1 530 kr
NOTRAX 979S0035BLRS Trötthetsmatta 3 fot x 5 fot svart vinyl | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSPVC-skumSvartAntifatigue matta5ft.Vinyl3ft.3 490 kr
NOTRAX 979C0036YB75RS Anti-trötthet löpare 3 x 75 fot svart med gul | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC-skumSvart med gul kantTrötthetslöpare75ft.Vinyl3ft.53 155 kr
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-trötthetsmatta Grå 5 x 3-fots diamantplatta | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSStängd cell vinylskumGråAntifatigue matta5ft.Vinyl Top / Closed Cell Foam Base3ft.3 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 979S0312BLRS Anti-trötthetslöpare 3 fot x 12 fot svart
8 328 kr /enhet