NOVAFLEX 6507NB-300X50 Bryggerislang 250 psi 50 fot 3.98 tum OD | AH9WAH 45EE76

NOVAFLEX 6507NB-300X50 Bryggerislang 250 psi 50 fot 3.98 tum OD

Finns i lager
Artikel: AH9WAH Modell: 6507NB-300X50Korsreferens: 45EE76

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrycksslang
Byråns efterlevnadFDA, USDA, 3-A
AnsökningsmetodVåt
Böj Radius18 "
FärgRed
OmslagsmaterialEPDM
Inuti Dia.3"
Längd50ft.
Max. Tryck250 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3-63 / 64 "
FörstärkningFlerskikts poly sladd med helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader F till 240 grader F.
RörmaterialVit klorbutyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)137.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: Bulk

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
NOVAFLEX 6507NB-100X100 Bryggerislang 250 psi 100 fot 1.5 tum OD | AH9WAD 45EE72 6507NB-100X1004"1"100ft.1.5 "58 599 kr
NOVAFLEX 6507NB-150X50 Bryggerislang 250 psi 50 fot 2 tum OD | AH9WAE 45EE73 6507NB-150X505"1.5 "50ft.2"36 798 kr
NOVAFLEX 6507NB-150X100 Bryggerislang 250 psi 100 fot 2 tum OD | AH9WAF 45EE74 6507NB-150X1005"1.5 "100ft.2"66 138 kr
NOVAFLEX 6507NB-200X100 Bryggerislang 250 psi 100 fot 2.9 tum OD | AH9WAG 45EE75 6507NB-200X1007"2"100ft.2-57 / 64 "87 725 kr
NOVAFLEX 6507NB-300X100 Bryggerislang 250 psi 100 fot 4.79 tum OD | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300X10018 "3"100ft.4-51 / 64 "129 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-300X50 Bryggerislang 250 psi 50 fot 3.98 tum OD
73 508 kr /enhet