REDINGTON Timmätare Elektrisk, 10-80 Vdc


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 185 F , Bildskärmstyp: elektro~~POS=TRUNC , Visningsenheter: Timmar och tiondelar , Längd: 1.89 " , Material: Svart polymer , Antal siffror: 6 , Återställningstyp: Kan inte återställas , Temp. Räckvidd: -40 till 185 F , Terminaltyp: 1/4 "Spadanslutning , Timerintervall: 99999.9 , Typ: Electrical , Spänning: 10 till 80 VDC , Bredd: 1.89 "
StilModellDjupPassarPris (ex moms)
A
732-0030
1.75 "1.45 "X 0.95" Öppning509 SEK
B
732-0013
1.91 "2.0 "Diameteröppning483 SEK
C
732-0023
2.89 "2.0 "Diameteröppning576 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?