Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NSI INDUSTRIES ZTL124 Photocontrol, 105 Till 305 Vac, 1800 W Max. Watt, 8.3 A Max. Glödljusförstärkare, 1.5, 2.25 | CT4FVV 206Y07

NSI INDUSTRIES ZTL124 fotokontroll, 105 till 305 Vac, 1800 W Max. Watt, 8.3 A Max. Glödljusförstärkare, 1.5, 2.25

Finns i lager
Artikel: CT4FVV Modell: ZTL124Korsref: 206Y07

Få det Maj 8, Onsdag
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
683SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NSI INDUSTRIES ZTL124F Fotokontroll, 105 Till 305 Vac, 1000 W Max. Watt, 1.5, 2.25 | CT4FVU 206Y08 ZTL124F931SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NSI INDUSTRIES ZTL124 fotokontroll, 105 till 305 Vac, 1800 W Max. Watt, 8.3 A Max. Glödljusförstärkare, 1.5, 2.25
683SEK /enhet