Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6006C3 Radialkullager pressat stål 13mm B | AE2XZU 4ZXC6

NTN 6006C3 radiellt kullager pressat stål 13 mm W

Finns i lager
Artikel: AE2XZU Modell: 6006C3Korsreferens: 4ZXC6

Få det Maj 14, Tisdag
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeÖppen
Bore Dia.30mm
Borrtolerans+ 0 / -0.015 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet2,970 lb.
Max. Varvtal13,000
Utanför Dia.55mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.018 mm
TätningsmaterialSyntetiskt gummi gjutet till en stålplatta
Statisk lastkapacitet1,860 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd13mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBore Dia.BorrtoleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialPris
NTN 6205F600 Radiellt kullager öppet stål 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.15mmStål1 595 kr
NTN 6206F600 Radiellt kullager öppet stål 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.16mmStål1 448 kr
NTN 6305F600 Radiellt kullager öppet stål 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.17mmStål1 229 kr
NTN 6000C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål290SEK
NTN 6001C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål264SEK
NTN 6002C3 Radiellt kullager pressat stål 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grader till 250 grader F.9mmPressat stål330SEK
NTN 6003C3 Radiellt kullager pressat stål 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader till 250 grader F.10mmPressat stål407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6006C3 radiellt kullager pressat stål 13 mm W
492SEK /enhet